6917C3 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 57135298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6900番台 開放形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード57135298品番6917C3
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様内部:普通すきまより大質量(g)536外径D(Φmm)120幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1内径d(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする