メイン画像

AWW-001 浄水型ウォーターサーバー エア・ウォーター 57135675 AWW-001 浄水型ウォーターサーバー エア・ウォーター 57135675 AWW-001 浄水型ウォーターサーバー エア・ウォーター 57135675 AWW-001 浄水型ウォーターサーバー エア・ウォーター 57135675 AWW-001 浄水型ウォーターサーバー エア・ウォーター 57135675

浄水型ウォーターサーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57135675 品番AWW-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。
冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。
水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。
マイボトルにも注水可能です。

用途職場の熱中症対策にも最適 トラスコ品番692-2585 ホワイト タンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5 温度(℃)冷水:通常モード3〜10/エコモード7〜13、温水:通常モード78〜88/エコモード60〜65 本体寸法(mm)奥行390 本体寸法(mm)高さ1102 本体寸法(mm)幅260 標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
注意
※水道水基準に適合した水をご使用ください。
※給水タンクの水は、毎日交換してください。
※給水タンク内にお湯を入れないでください。
※浄水した水は、できるだけ早くご使用ください。
※ろ過フィルターの交換時期の目安は、使用状況により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする