画像準備中

【名入れ】スリムボールペン(5色アソート)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400本) 注文コード 57135727 品番 SC-1501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
範囲(mm)【印刷推奨】4×30以内 本体寸法(mm)約139×13×9 インク色 印刷1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶) 色(本体)5色アソート(ブルー、ピンク、パープル、オレンジ、グリーン) 印刷方式インクジェット サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする