ワゴジャパン
スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
7.5/7.62
5/5.08
10/10.16
色
ブラック
ブルー
ダークグレー
グレー
オレンジ
ライトグレー
オリーブグリーン
ブラック
ピン数(ピン)
2
2
1
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
57137134
品番
236-851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
ブラック
定格電圧(V)
320
ピン数(ピン)
2
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12