ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E390型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
色(座面)
ブルー
色(背面)
ブルー
注文コード
57137940
品番
E390F-M8-BL
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-1188
材質
張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上
幅(mm)
460
色
ブルー
高さ(mm)
815
奥行(mm)
530
張地
布張り
座面高さ(mm)
460
座幅(mm)
460
座奥行(mm)
400
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブルー
色(背面)
ブルー
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません