フレキ用パッキン

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード57137956 品番20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
タイプリブ付き 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)16 呼び径20 外径(Φmm)24 材質EPDM 最高使用圧力(MPa)1 適合パイプ径(Φmm)20 最高使用温度(℃)85 商品タイプリブ付
注意
用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57137947
2025-01-25
用途:
給湯器交換時
株式会社千建 様 (建設業・工事業)

他の商品と変わらず、作業性がいい。
金額の安さにも満足。

1人が参考にしています
2025-03-23
用途:
水道工事

安価で助かります、問題もなく使用させて頂いています。
リピートさせて頂きます。

2025-01-20
用途:
フレキ管のパッキンの在庫

安価で大容量、大変満足です。ホームセンターなどでは容量が少ないので、これだけあるのは助かります。

対象商品:
57137956
2024-11-27
用途:
工具の定期メンテナンス

ケースの蓋部分にサイズが細かく書かれているので 購入しやすい

2024-11-25
用途:
サイズの表記

サイズの表記や形状もしっかり記載されてるから 購入しやすいです
またリピートするでしょう

対象商品:
57137929
2024-06-09
用途:
重宝な商品です
萬城農園 様 (農・林・水産業)

ウォッシュレットを2箇所最新式に更新する為購入する。
近くのボームセンターで買うも数量が少なく買増したが、
モノタロウは数量か多く使い勝手良く満足してます。

壁から伸びる鉄管から分岐管を接続する箇所に数枚重ね水漏れ防止に使う。
テ−プを巻いただけでは漏れが生じるので、このパッキンを受け側に3枚重ね厚みを確保する。更にネジ部に溶剤を塗り完璧に漏れを防ぐ。
ウォッシュレットに付属のパッキンは薄くて使い物にならず、結局厚みのあるこの商品にお世話になる。
数量多く有れば経年劣化生じても手元にあるので交換がすぐできますね。
25年以上経過したパッキンを見ても劣化はほぼなかったので、この商品も密閉状態だから酸素の影響は、水の酸素位でほぼ無いと推測される。長期に使えることを期待してます。
保管は空気の影響を受けないようジッパー付きの袋に入れ、押さえて空気を抜き十分注意しましょう。

3人が参考にしています
対象商品:
57137947
2024-04-15
用途:
水道関係の工事
BBデンキ 様 (建設業・工事業)

水漏れ一切ありません!!
これからもお世話になります。

対象商品:
57137947
2023-07-15
用途:
トイレ水栓

ノンアスベストパッキンで微量な漏れがあったのが、ピッタリ止まりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする