SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS421
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
注文コード
57138067
品番
VS4210-015D-T
参考基準価格(税別)
¥25,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
NPTF1/8
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気・不活性ガス