371 ポケブー アトム 57138333 371 ポケブー アトム 57138333 371 ポケブー アトム 57138333

ポケブー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57138333 品番371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

どこでも持ち運びたくなる
軽くてコンパクト! 携帯するブーツ!
収縮性と防水性に優れた天然ゴムのブーツです。足全体に吸い付くようなフィット感と快適な履き心地に加え、なんと両足でペットボトル1本分相当の軽量化に成功しました。専用のブーツバックへパッカブルに収納でき、カラビナ付きなので持ち運びもラクラク。野外フェスやキャンプにフィッシングなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。また急な悪天候やゲリラ豪雨にも対応でき、アーバンアウトドアでもお洒落に履きこなせるブーツです。
両足でペットボトル1本分、ウルトラライトブーツ

材質本体/表:天然ゴム・合成ゴム 裏:ナイロン、ストッパー・紐/ポリプロピレン・ナイロン・天然ゴム、フード/ :ポリエステル 形状ハイカット チャコール サイズL サイズ(cm)25.5〜26 機能軽量 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする