サンカ
サンカの コンテナー
サンカの ボックスコンテナ
サンカの バックルコンテナ
トラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57139469
品番
NTK-54LCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
非常に丈夫なコンテナボックスです。コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。下面にコロがついているので、移動がらくらくです。
容量(L)
43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
392×540×313
色
ホワイト
トラスコ品番
115-0900
質量(kg)
1.95
耐荷重(kg)
80
最大積載段数
3
外寸法・幅(mm)
392
外寸法・高さ(mm)
313
収納の目安
トレーナー:6枚 ワイシャツ:12枚
外寸法・奥行(mm)
540
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
461
有効内寸法・高さ(mm)
260
有効内寸法・幅(mm)
335
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300