スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルスナッチ用シーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57139539
品番
V50-B
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シンプルスナッチ用の交換部材です。
使用ロープ径(mm)
8
車輪径(Φmm)
50
トラスコ品番
217-3470
材質
スチール
幅(mm)
耳幅:18
寸法(mm)
ボス巾ベアリング:6200ZZ
質量(g)
170
タイプ
ベアリング入りシーブ
シャフト径(Φmm)
10
溝幅(mm)
9