スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルスナッチ用シーブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57139548
品番
V50-S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シンプルスナッチ用の交換部材です。
使用ロープ径(mm)
8
車輪径(Φmm)
50
トラスコ品番
217-3473
材質
ステンレス
幅(mm)
耳幅:16
寸法(mm)
ボス巾ベアリング:18
質量(g)
110
タイプ
普通シーブ
シャフト径(Φmm)
10
溝幅(mm)
12