PTK15 パレットツール 強力固定金具 スリーエッチ 57139609 PTK15 パレットツール 強力固定金具 スリーエッチ 57139609

パレットツール 強力固定金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57139609 品番PTK15
参考基準価格(税別)¥123,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。

全長(mm)970 用途パレットの吊り上げに。 トラスコ品番217-3482 幅(mm)25 質量(kg)10 ボルト(mm)M10
注意
※本品のみでは使用できません。※別売のパレットバーと合わせてご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする