※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 天秤
天びん用2本吊スリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(mm)
1000
注文コード
57139767
品番
PCD5.6X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
使用荷重(t)
1.4
全長(mm)
1000
用途
パレットの吊り上げに。
仕様
マスターリンク:ML14
トラスコ品番
217-3457
質量(kg)
2.9
種類
スリング:チェーン(V級メッキ)
チェーン径(Φmm)
5.6