※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 天秤
天びん用2本吊スリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57139776
品番
PCD5.6X1.5
参考基準価格(税別)
¥49,450
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
使用荷重(t)
1.4
全長(mm)
1500
用途
パレットの吊り上げに。
仕様
マスターリンク:ML14
トラスコ品番
217-3502
質量(kg)
3.6
種類
スリング:チェーン(V級メッキ)
チェーン径(Φmm)
5.6