※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 天秤
天びん用2本吊スリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57139803
品番
PWD10X2
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
使用荷重(t)
1.3
全長(mm)
2000
用途
パレットの吊り上げに。
仕様
リング:R19
トラスコ品番
217-3485
質量(kg)
3.5
種類
スリング:ワイヤー(JIS6×24メッキ)
ワイヤー径(Φmm)
10