パイロン
パイロンの 布テープ
クロステープ (布粘着テープ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
57140038
品番
HE-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
段ボール箱などへの密着性がよい、しなやかな重包装用テープです。
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.37
粘着力
2.74以上N/10mm
用途
包装・封函用
トラスコ品番
205-6556
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.37
質量(g)
565
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.74以上
引張強度(N/10mm)
58.8以上
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません