※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸善織物
丸善織物の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
丸善織物の 繊維スリング
丸善織物の アイタイプ繊維スリング
モッコタイプスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57140196
品番
MO75-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
質量(kg)
16.1
最大使用荷重(t)
3
長さ(mm)
3000
網目(mm)
300
タイプ
吊手部:4点フックタイプ
ベルト幅(mm)
75
用途
土木、建設工事、港湾荷役。
トラスコ品番
217-1969
幅(mm)
3000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません