※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MO75-40B モッコタイプスリング 丸善織物 57140214 MO75-40B モッコタイプスリング 丸善織物 57140214

モッコタイプスリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57140214 品番 MO75-40B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。

質量(kg)26.2 最大使用荷重(t)3 長さ(mm)4000 網目(mm)300 タイプ吊手部:4点フックタイプ ベルト幅(mm)75 用途土木、建設工事、港湾荷役。 トラスコ品番217-1970 幅(mm)4000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする