JJC デューヒーターストリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57140458 品番JJC-DHS-1
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。

付属品収納用ポーチ 直径(Φmm)鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能 質量(g)68 ケーブル長(m)約1.5 外周長(mm)レンズ最大:約320 温度調節(3段階)高、中、低 外気温度(℃)-40まで
注意
※本製品を動作させるには、モバイルバッテリーが必要です。市販品をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
レンズ結露防止
その他業種

主に夜間の長時間撮影ですが 設定温度は 高 中 低 があって良いと思います。実測で 130℃ 80℃ 40℃ 位です
この手の製品に言える事ですが マジックテープが機能しなくなる点です。結局100均でバンドを買いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする