PCS-1949CG+N 導電塗料スプレー缶 ポリカーム 57140546 PCS-1949CG+N 導電塗料スプレー缶 ポリカーム 57140546

導電塗料スプレー缶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 57140546 品番 PCS-1949CG+N
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。

用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50〜70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級U 乾燥時間(時間)硬化:約12〜24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気対策用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
電子部品のパーツボックス塗装に使用
株式会社パワービジョン 様 (卸売・小売業)

電子部品の配膳ボックスに本商品にて導電塗料を塗装しました。3層で塗装したところかなり強固に塗装できました。 乾燥には時間が掛かりましたが静電気防止のためには必要な条件です。その後、一切の帯電は見られません。

対象商品:
57140546
2022-05-10
用途:
自動車加工
RS-K 様

自動車部品の除電に使ってみていますが、少し足付けすれば樹脂にもしっかり付着し、ちょっとこすったくらいでは取れないので使いやすいです。耐候性はテスト開始したばかりですが楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする