ハロゲンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57140643 品番RD-HH800WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2秒でぽっかぽか
寒い季節もぽっかぽか
カンタン操作のダイヤル式

付属品取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)約2.1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)弱:400/強:800 コード長さ(m)約1.9 安全装置転倒OFFスイッチ / サーモスタット(150℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×125×309 温度調節2段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする