カーボンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57140659 品番RD-CH900WH
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

速暖ぽっかぽか
遠赤外線でスポット暖房に最適!
暖かさ2段階切換え式
カンタン操作のダイヤル式

付属品取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)約3.9 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)弱:450/強:900 コード長さ(m)約1.8 安全装置転倒OFFスイッチ / サーモスタット(150℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×192×627 温度調節2段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする