※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP600S【ワケあり】 アルミフラットバー 30×2.0 アルインコ 57140887 HP600S【ワケあり】 アルミフラットバー 30×2.0 アルインコ 57140887 HP600S【ワケあり】 アルミフラットバー 30×2.0 アルインコ 57140887 HP600S【ワケあり】 アルミフラットバー 30×2.0 アルインコ 57140887

アルミフラットバー 30×2.0

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード57140887 品番HP600S【ワケあり】
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥749599
この商品は長さ・色など7種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ(A6063S T5) 表面処理アルマイト仕上げ シルバー 幅(mm)30 トラスコ品番836-6517 全長(mm)2000 質量(kg)0.3 板厚(mm)2.0 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26741392
2021-06-30
用途:
キャビネット作成
製造業

品質は問題ありませんでした。
この長さで購入出来るのは、大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする