- ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141569 - ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141569 - ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141569 - ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141569

ラインテープ 手切りタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57141569 品番 -
在庫数量:残り725点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別) アウトレット
¥849389
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手切れ性があります。
糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力4N/10mm 使用場所屋内 用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 質量(g)400 伸度(%)19 主な用途表示・安全用 ボールタックNo.15 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)59.6 剥離紙
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
体育館のライン引き
工房ひらおか 様 (製造業)

趣味の会でのボッチャ大会のライン引きで、引っ張ても伸びないので、正確にラインが引ける。はがす時も、あとが残らず簡単にはがせる。

2025-06-10
用途:
物流センターの床面ライン
卸売・小売業

物流センターの床に導線ラインを引くのに使っています。短期間で変更する必要がある導線なので、手で切れて剥がしやすいので役立っています。

対象商品:
57141569
2022-05-27
用途:
工場の床
製造業

手軽に使えていいです。手切りできるのがとても便利です。使いやすくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする