ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57141614 品番 A-349
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。
高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。
スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。

サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)9.3 手のひらまわり(cm)18.6 材質手袋/ナイロン・高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン ブルー ゲージ数18 規格EN388:2016規格 耐切創性C 機能耐切創 入数(双)1 用途刃物を扱う作業、食品加工作業 アズワン品番65-2077-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする