トラスコ品番671-0343
材質背フレーム:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター
幅(mm)640
色ターコイズブルー
高さ(mm)935〜1025
奥行(mm)595
張地背:メッシュ、座:布地
肘掛有
機能座上下昇降機能:有
材質(フレーム)背:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、5本脚キャスター付、可動肘付、ノックダウン式
座面高さ(mm)410〜500
座幅(mm)480
座奥行(mm)430
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
ランバーサポート無
色(座面)ターコイズブルー
色(背面)ターコイズブルー