廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57147074
品番
ASF-422.5E
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
快削鋼(SUM)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
22.5
ねじ径
M4
表面処理
三価クロムクロメート処理
寸法l1(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応