ラウンジワークチェアー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(脚部)木製 色(座面)ミモザ 色(背面)ミモザ 注文コード57147977 品番RC80F-MSA
参考基準価格(税別)¥288,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板1枚 トラスコ品番680-0023 幅(mm)640 奥行(mm)700 張地布張り 座面高さ(mm)400 座幅(mm)600 座奥行(mm)480 グリーン購入法適合 色(脚部)木製 色(座面)ミモザ 色(背面)ミモザ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,900 / 税込 ¥15,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする