※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの リラックスチェア・ダイニングチェア
ナイキの ダイニングチェア
木製チェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(脚部)
ナチュラル
色(座面)
ピンク
色(背面)
ピンク
注文コード
57149429
品番
E205-PI
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-6472
幅(mm)
530
高さ(mm)
790
奥行(mm)
510
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
440
座幅(mm)
465
座奥行(mm)
410
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ナチュラル
色(座面)
ピンク
色(背面)
ピンク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません