E436NA-PI 木製チェアー ナイキ 57149490

木製チェアー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品26日以内出荷とは
この商品は幅・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
幅(mm)
510
色(脚部)
ナチュラル
注文コード
57149490
品番
E436NA-PI
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
トラスコ品番
679-6482
幅(mm)
510
高さ(mm)
820
奥行(mm)
625
座面高さ(mm)
435
フレーム
ラバーウッド材成型合板塗装仕上、座:モールドウレタンフォーム、張地:張地:ビニールレザー張り(準耐アルコール性、難燃、耐次亜塩素酸)、スタッキング可能(床積最大6台)
張地
ビニールレザー
座奥行(mm)
450
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ナチュラル
色(座面)
ピンク
色(背面)
ピンク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,800/税込¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする