※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ロースツール RC230型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57154049
品番
RC230LLF-DB
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
690-4183
幅(mm)
860
色
ダスティーブルー
高さ(mm)
385
奥行(mm)
560
張地
布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付
座面高さ(mm)
385
グリーン購入法
適合
色(座面)
ダスティーブルー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません