※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
585
色
座面:アイボリー/テーブル:ライトウッド
トラスコ品番
690-5835
注文コード
57154128
品番
RT230HLF-IVN-LW
参考基準価格(税別)
¥141,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・トラスコ品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
690-5835
幅(mm)
860
色
座面:アイボリー/テーブル:ライトウッド
高さ(mm)
585
奥行(mm)
560
張地
布張り、本体:ウレタンフォーム、天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、アジャスター付
座面高さ(mm)
585
グリーン購入法
適合
色(座面)
アイボリー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません