曜日別特売
RT230HLF-SP-DW サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 ナイキ 57154207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)585座面:サーモンピンク/テーブル:ダークウッドトラスコ品番690-5792注文コード57154207品番RT230HLF-SP-DW
参考基準価格(税別)¥141,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
トラスコ品番690-5792幅(mm)860座面:サーモンピンク/テーブル:ダークウッド高さ(mm)585奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、アジャスター付座面高さ(mm)585グリーン購入法適合色(座面)サーモンピンク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,800/税込7,480
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする