曜日別特売
RT230LLF-DG-DW サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 ナイキ 57154460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)385座面:ダークグリーン/テーブル:ダークウッドトラスコ品番690-5770注文コード57154460品番RT230LLF-DG-DW
参考基準価格(税別)¥113,700販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
トラスコ品番690-5770幅(mm)860座面:ダークグリーン/テーブル:ダークウッド高さ(mm)385奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、アジャスター付座面高さ(mm)385グリーン購入法適合色(座面)ダークグリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする