ワークベンチ(電源付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57154941 品番 LOTL1818PB-BSO
参考基準価格(税別)¥449,300 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

空間と空間を軽やかにつなぐラウンジワークベンチです。
いつもとは気分を変えてソロワークを行う人、となりのチームのメンバーと雑談する人…止まり木のように誰もが腰を掛け、気ままに過ごせるサークルベンチです。

付属品電源コンセント:4ヶ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m×4本、フェルト付き棚板 トラスコ品番690-7446 幅(mm)1800 本体:ブラック/天板:サンドオーク 高さ(mm)400 奥行(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付、電源ボックス付 座面高さ(mm)400 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)サンドオーク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,600 / 税込 ¥23,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする