ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 椅子オプションパーツ
ナイキの 椅子用クッション・サポーター
クッションシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57155230
品番
CS002F-GL
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クッションの裏面は、着座のズレを防止する滑りにくい仕様になっています。
トラスコ品番
690-8957
形状
円形
幅(mm)
450
厚さ(mm)
50
色
グレー、(メッシュ×フチ)グレー
高さ(mm)
50
奥行(mm)
450
張地
布張り、芯材:ウレタンフォーム、底面:滑り止めシート付
直径(mm)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません