2WAY電源 電動ハンディミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57155957 品番EDN-454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スイッチひとつでサッと縫えるハンディミシン。ハンガーに掛けたまま・ちょっとした小物作りに。コンパクトだからバッグに入れておけば、出先でほつれた洋服もササっと直せて便利。電池でもUSB給電でも使える2電源に対応。

付属品スピンドル(ミシン糸用)、糸通し、保便×3、ミシン針×2、USBケーブル 質量(g)350 電源単3乾電池×4またはUSB給電 素材ABS・ステンレス 縫い目形式【表】直線縫い【裏】チェーンステッチ(※本商品に下糸はありません)
注意
※2mm以上のものにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする