HRN-605 COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 57156088

HRN-605 COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 57156088
HRN-605 COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 57156088
HRN-605 COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 57156088
HRN-605 COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 57156088
HRN-605 COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 57156088
HRN-605 COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 57156088

COB型LEDライト付きルーペ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57156088品番HRN-605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。

材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする