フックスタンド付き バルーン投光器セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57156246 品番AK-UPS250-A1
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

フックスタンド付き バルーン投光器セットは、収納バッグ付きのコンパクトで持ち運びやすいバルーン投光器です。バルーン全体が光るため、広範囲に均等な光を提供します。眩しすぎないので夜間の作業時でも疲れにくいという利点があります。

用途作業・イベント会場・避難・撮影時などに。 付属品ミルキーカバー2穴、カナビラ、リング、収納バッグ 寸法(mm)Φ108×266 質量(kg)2.7 電流(A)MAX2.5 消費電力(W)150±10%; 250±10% 2段階調光 全光束(Lm)250W 30000lm±10% /150W 18000lm±10%(LEDカバー装着状態) 入力電圧(V)AC100 (50〜60Hz) 保護等級IP65 色温度(K)5000〜6500(CCT) 耐衝撃性IK08 配光角度(°)360 発光効率(Lm/W)120
注意
※吊り下げる場合は落下防止ワイヤーをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする