ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57156368 品番MKT605051314BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット
〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。
〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。
〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。
〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。
〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。

セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本) 電源単4乾電池 対応OSWindows11、10 キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー 解像度800 /1200/1600dpi 寿命キー:タイピング約800万回 キーストローク(mm)3 キーピッチ(mm)19 キーメンブレン片式 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4Ghz 読取方式光学センサー片式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする