※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLE-12KAC コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 57156429 SLE-12KAC コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 57156429 SLE-12KAC コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 57156429

コンパクトスロープレベル カラー気泡管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様マグネット無 注文コード57156429 品番SLE-12KAC
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!
柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。
アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能

用途給排水工事用 仕様マグネット無 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする