曜日別特売
SLE-12KMAC コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 57156438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLE-12KMAC コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 57156438
SLE-12KMAC コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 57156438
SLE-12KMAC コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 57156438

コンパクトスロープレベル カラー気泡管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本仕様マグネット付注文コード57156438品番SLE-12KMAC
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!
柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。
アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能

用途
給排水工事用
仕様マグネット付精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする