曜日別特売
381-L メガスタンダードエンボス エブノ 57157908

装着画像

381-L メガスタンダードエンボス エブノ 57157908
381-L メガスタンダードエンボス エブノ 57157908

メガスタンダードエンボス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)
サイズL
ブルー
中指長(cm)8
内容量1箱(200枚)注文コード57157908品番381-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様袋入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.028ブルーサイズL入数(枚)200規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合全長(cm)28中指長(cm)8手の平幅(cm)14左右区別左右兼用エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする