装着画像
エブノ
型押しエンボスグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
SS
色
ブルー
半透明
ブルー
中指長(cm)
10.2
8
9.5
10.2
7.6
手の平幅(cm)
14
11.8
13
14
11.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
57158109
品番
374-B-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
箱入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.02
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
32.3
中指長(cm)
10.2
手の平幅(cm)
14
左右区別
左右兼用
エンボス加工
型押しエンボス