曜日別特売
375-S ポリグローブフラット エブノ 57158179

装着画像

375-S ポリグローブフラット エブノ 57158179
375-S ポリグローブフラット エブノ 57158179

ポリグローブフラット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)8
手の平幅(cm)11.5
全長(cm)28
内容量1箱(100枚)注文コード57158179品番375-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
仕様箱入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明サイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合全長(cm)28中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5左右区別左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする