※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エブノ
ポリグローブエンボスロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
半透明
半透明
ブルー
全長(cm)
49
49
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
57158215
品番
306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
袋入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.046
色
半透明
サイズ
フリーサイズ
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
49
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
16.5
左右区別
左右兼用
エンボス加工
外エンボス