装着画像

1001-M エブケアプラスチックグローブ エブノ 57158486 1001-M エブケアプラスチックグローブ エブノ 57158486

エブケアプラスチックグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 57158486 品番 1001-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様袋入 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.07 半透明 サイズM タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 全長(cm)min.23 中指長(cm)min.230 手の平幅(cm)9.5±0.3 粉有無粉付 エンボス加工エンボス加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする