※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1032-LL エブケアプラテ40 エブノ 57158626 1032-LL エブケアプラテ40 エブノ 57158626

エブケアプラテ40

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57158626 品番 1032-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様箱入 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)【指先】0.07【掌】0.06 半透明 サイズLL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 全長(cm)23以上 中指長(cm)23以上 手の平幅(cm)11.5±0.5 粉有無パウダーフリー エンボス加工エンボス加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする