3/22より値下げ!現場を応援

 

HAR-04 強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm ハナイ 57158687 HAR-04 強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm ハナイ 57158687 HAR-04 強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm ハナイ 57158687 HAR-04 強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm ハナイ 57158687

強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57158687 品番HAR-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別) 値下げ
79,980

強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。

用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。 その他【NETIS登録番号】TH-240028-A 寸法(高さH×幅W)(mm)610×910 耐風速(m/s)25以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする