フリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57159290 品番PS-740PW
参考基準価格(税別)¥41,950 販売価格(税込) ¥46,143
販売価格(税別)
41,948

さまざまなサイズのパンフレットを収納できます。
表紙全体が良く見えるトレーで宣伝効果UPできます。
さまざまな使い方ができる看板付きです。
付属の仕切りピンでパンフレットがきれいに整列します。
ストッパー付きキャスターで移動も設置も楽々です。

種別4段 材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン 質量(kg)10.6 ホワイト 外形寸法(mm)幅740×奥行420×高さ1500 耐荷重(kg)各トレー3.6 アズワン品番69-1270-87 トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)680×24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする